風速風量計(熱線式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422813 品番DT-8880
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。

測定範囲風速:0.10〜25.0m/s、風量:0〜99999m3/min 付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×210 質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目風速・風量・温度 精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001〜100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0〜50.0 機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68422813
2018-01-20
用途:
微風箇所の風速測定

操作は説明書を読めば十分出来そう。素線が破損し易い様なので、本体に注意書きがあると尚良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする