風速風量計(ピトー管式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68422822 品番DT-8920
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。

測定範囲風速:1.00〜80.00m/s、風量:0〜99.999m3/min、温度:0.0〜50.0℃、微差圧:±5000Pa 用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種 付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×203 質量(g)340 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃) 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001〜100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa 機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする