曜日別特売
AP47557L ペンダントライト コイズミ照明 68473974

AP47557L ペンダントライト コイズミ照明 68473974
AP47557L ペンダントライト コイズミ照明 68473974
AP47557L ペンダントライト コイズミ照明 68473974

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68473974品番AP47557L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。

消費電力(W)6.4仕様LED一体型、速結端子付(送り付、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)・高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、LED、グレイッシュオーク・マット仕上、高さ調整可能型材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)長さ(mm)1260~560質量(kg)1直径(Φmm)160高さ(mm)290タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)61.7光束(Lm)395アズワン品番64-9326-87LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする