シンワ測定
温度計 丸T字型 V-2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68542153
品番
72610
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。