シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
温度計 丸T字型 V-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68542162
品番
72611
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。
サビに強いステンレス製です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
堆肥用温度計 バイメタル式
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ62×920
質量(g)
165
測定範囲(℃)
-20〜100
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計