風呂用温度計

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)-5〜55 注文コード68542363 品番72651
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は温度測定範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。

温度測定範囲(℃)-5〜55 1目盛(℃)1 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ28×210 質量(g)40 用途お風呂の温度を測定する温度計 全長(mm)210 精度(℃)±1 測定対象湯温 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542354
2025-11-27
用途:
入浴時の湯温確認
その他業種

以前はデジタル品を使用していましたが、電池交換が必要なうえ接触が悪くて使用不能になったので、シンプルは構造のものにしました。
もう少し目盛りや赤柱が見やすいと高齢者には助かるのですが、商品には満足しています。

対象商品:
68542397
2022-05-14
用途:
季節気温の変化に対しての湯温の確認
製造業

魚の形のほうですが、保護カバー的な役目を兼ねているような感じが良いです。ただ中央部の適温メモリが赤いと、変化部分の赤と重なって見難く、カッターの刃で適温メモリ印刷部分を少し短く削らないと判別し難いです。

対象商品:
68542363
2021-04-26
用途:
食品工場で水温の測定に使います。

以前はデジタル表示の物を使っていましたが、すぐに誤作動を起こし何台もダメにしました。これは破損しない限り使えそうです。しっかりとしたカバーが付いているので、水に浮くし、破損の心配もなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68542354
2019-01-16
用途:
日常の入浴時

入浴の温度が簡単に分かる。風呂の温度は健康維持にとっても、大切なことなので助かっています。

対象商品:
68542354
2022-07-29
用途:
風呂の湯温確認
その他業種

冬、ボイラーから浴室までに湯が冷めてしまうので、設定温度通りにならない、と感じていました。湯温を確認しながら使うことで、湯沸しの設定温度との差がわかったので、設定調整ができるようになりました。

対象商品:
68542363
2018-06-06
用途:
風呂用油温計として
電気保安札幌 様

購入したのは丸棒状のものです
浮子です
精度が高いです
40度と0度のところにインクでチェックが書かれています
その温度の部屋で作業したと思います
ドイツでも、そうしています
満足しています

対象商品:
68542354
2018-12-15
用途:
風呂の温度調整
サービス業

何の問題もありませんが (視力が弱いせいか)数字が小さい 赤い水銀が見にくいでした

対象商品:
68542363
2019-02-19
用途:
風呂の温度差を計測
碧翠御苑 様

もう一本あるのは十数年前に購入した同じもの。安定して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする