曜日別特売
72623 地温計 シンワ測定 68542521

72623 地温計 シンワ測定 68542521
72623 地温計 シンワ測定 68542521

地温計

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(3個)温度測定範囲(℃)10~50注文コード68542521品番72623
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。

用途
地中の温度を測定するための温度計
温度測定範囲(℃)10~50材質本体:ユポ紙寸法(mm)56×17×3全長(mm)56赤・橙・紫質量(g)1タイプミニA1目盛(℃)2精度(℃)±2測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542494
2014-10-07
用途: 畑の畝に差し込む

畑の畝のマルチ施工後の温度管理の為に購入。畝ごとに差し込んだまま使用しています。
近所のホームセンターには置いていないタイプと手ごろな値段なので、非常に満足です。
ただ、よく見ようとして、畝に刺したまま傾けたら、折れてしまいました。
もう少し、剛性を持たせてくれるといいなとは思いましたが、値段を考えれば大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする