地温計

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 温度測定範囲(℃)10〜50 注文コード68542537 品番72633
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は温度測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。

温度測定範囲(℃)10〜50 材質本体:ユポ紙 寸法(mm)56×17×3 全長(mm)56 黒・青・緑 用途地中の温度を測定するための温度計 質量(g)1 タイプミニB 1目盛(℃)2 精度(℃)±2 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542494
2014-10-07
用途:
畑の畝に差し込む

畑の畝のマルチ施工後の温度管理の為に購入。畝ごとに差し込んだまま使用しています。
近所のホームセンターには置いていないタイプと手ごろな値段なので、非常に満足です。
ただ、よく見ようとして、畝に刺したまま傾けたら、折れてしまいました。
もう少し、剛性を持たせてくれるといいなとは思いましたが、値段を考えれば大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする