地温計

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)地温用:-10〜50、気温用:-20〜50 注文コード68542555 品番72636
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は温度測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。

温度測定範囲(℃)地温用:-10〜50、気温用:-20〜50 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)245×35×7 全長(mm)245 イエロー 用途地中の温度を測定するための温度計 質量(g)36 タイプ地温気温用 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 測定対象地温 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542494
2014-10-07
用途:
畑の畝に差し込む

畑の畝のマルチ施工後の温度管理の為に購入。畝ごとに差し込んだまま使用しています。
近所のホームセンターには置いていないタイプと手ごろな値段なので、非常に満足です。
ただ、よく見ようとして、畝に刺したまま傾けたら、折れてしまいました。
もう少し、剛性を持たせてくれるといいなとは思いましたが、値段を考えれば大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする