曜日別特売
72639 地温計 シンワ測定 68542564

72639 地温計 シンワ測定 68542564
72639 地温計 シンワ測定 68542564

地温計

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個温度測定範囲(℃)地温用:-10~50、気温用:-20~50注文コード68542564品番72639
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。

用途地中の温度を測定するための温度計温度測定範囲(℃)地温用:-10~50、気温用:-20~50材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)245×35×7全長(mm)245ブルー質量(g)36タイプ地温気温用1目盛(℃)1精度(℃)±1測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68542494
2014-10-07
用途: 畑の畝に差し込む

畑の畝のマルチ施工後の温度管理の為に購入。畝ごとに差し込んだまま使用しています。
近所のホームセンターには置いていないタイプと手ごろな値段なので、非常に満足です。
ただ、よく見ようとして、畝に刺したまま傾けたら、折れてしまいました。
もう少し、剛性を持たせてくれるといいなとは思いましたが、値段を考えれば大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする