ノーブランド
ノーブランドの 接続・省配線(制御機器)
ノーブランドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ノーブランドの 同軸コネクタ
MP3同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558826
品番
MP3ニッケルメッキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
M型プラグ
適合ケーブル
3D2V対応、RG58AU対応
結線方式
はんだ
電線接続方式
はんだづけ