16チャンネル、分解能24ビットの高精度データロガー
最大分解能が24ビットで、わずかな信号の変化も検出することができる高精度なデータロガーです。非反転差動入力、ガルバニック絶縁、ソフトウェアで選択可能なサンプルレートなどの機能を持ち、ノイズのない優れた分解能が可能で、非常に信頼性が高く正確な測定を行うことができます。
操作は、パソコンにPicoLogソフトウェア(www.picotech.com/downloadsから無料でダウンロード可能)をインストールして使用します。PicoLogは、Pico Technology データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルなデータの取得でも複雑なデータの取得でも素早く設定でき、データの記録、表示、解析を行うことができます。