Liket
カーボン抵抗 1/4W 10Ω 茶黒黒金(100本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68659827
品番
RC0410E0JT*100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
備考
100本入り
定格電力(W)
1/4
カラーコード
茶黒黒金
抵抗値
10Ω
抵抗値許容差(%)
5
パッケージ
カーボン抵抗