※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8直火式おでん鍋 LPガス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×200 注文コード68758789 品番OJ13【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98031,980
この商品は外形寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズ尺3寸 ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×200 仕切り4 接続口径(Φmm)9.5 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)404×315×95 TKG品番9-0825-0301 TKG品番(2017)6-0737-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする