54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295

54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295
54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295
54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295
54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295
54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295
54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295
54921WHT マルチスリムライト LED フロスト型 友屋 68781295

マルチスリムライト LED フロスト型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別昼光色(F60D)
内容量1個注文コード68781295品番54921WHT
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

電気工事不要で取付簡単!
つぶつぶが見えない完全フロスト型LED。
マルチスリムランプのスリム蛍光管照明と同等な大きさ(20W型)
電源アダプター内蔵=超小型新型回路を新採用
電源コードを本体に接続装着するだけでOK
直下照度が14Wのスリム管より120%アップで明るい
業務用マルチスリムライト。40,000時間の長寿命(設計寿命)

種別昼光色(F60D)備考◯連結10連まで可◯ホルダー付属本体寸法(mm)W572×D22×H35mm消費電力10W定格寿命(時間)40000時間素材本体:アルミ製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする