エム・あい
エム・あいの 料理道具
エム・あいの 鍋・釜・やかん
エム・あいの 運搬台車・鍋用キャリー
運搬台車・鍋用キャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68863664
品番
S34-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304製(3t)の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
荷台寸法(mm)
371×241
床面高さ(mm)
114
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
SUS304(3t)
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
45L用
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
荷台寸法(幅)(mm)
241
材質(車輪・金具)
スチール
高さ内寸(mm)
84
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
371
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
材質(荷台)
SUS304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません