からり亭 広口揚げ鍋 28cm アミ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878619 品番KRR-28W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

『からり亭 広口揚げ鍋 28cm アミ付』は、調理がしやすいベーシックな揚げ鍋です。無駄なく使える大きさの調理器具です。広口で材料の出し入れがしやすく、調理がスムーズになります。揚げアミ付で素早い油切りが可能です。鉄の保温力で油の温度を一定に保ち、揚げ物がカラッと揚がります。

用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ) 容量(mL)4300 サイズ(cm)28 最適油量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×28.5×12.5 塗装シリコン焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする