揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878628 品番AT-24W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

『揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm』は、食材を揚げる作業がしやすいワイドな広口タイプの調理器具です。素早く油切りができる揚げアミが付いています。本体はブラックで、蓋はシャンパンゴールド調のツートンカラーがオシャレです。揚げ物調理に適した鉄製なので、油の温度を保つことができ、一定の温度で揚げることができます。深さがあるので油ハネが抑えられます。ガス火・IH電磁調理器100V・200Vに対応しています。

用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ) 容量(mL)3800 サイズ(cm)24 最適油量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.2×12.8 塗装本体:シリコン焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする