TP-7 食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ 68878637 TP-7 食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ 68878637 TP-7 食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ 68878637 TP-7 食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ 68878637 TP-7 食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm タマハシ 68878637

食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878637 品番TP-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。

用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼 容量(mL)2600 サイズ(cm)20 加工表面:シリコン焼付け塗装 最適油量(mL)600と900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6 底面の厚さ(mm)1.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする