ルピア IH対応両手鍋 20cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68878664 品番LU-P20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

『ルピア IH対応両手鍋 20cm』は、キッチンが華やぐ明るいカラ―が魅力的な調理器具です。ビビッドカラーではつらつとした食卓を演出する、ご家庭で使い易いサイズの軽量型アルミ鍋です。内面はお手入れが楽なゴールドマーブルふっ素樹脂加工が施されており、調理中にも中の様子が確認できるガラス蓋がついています。深型なので煮込み料理に便利です。たっぷりのお湯が沸かせるので茹で物がしやすいお鍋です。ガス火・IH電磁調理器100V・200Vに対応できます。

用途ご家庭での調理に。 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:強化ガラス、つまみ:フェノール樹脂 容量(mL)3000 サイズ(cm)20 加工フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×15.7 塗装焼付け塗装 底面の厚さ(mm)2.6(貼り底を含む)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする