HC-896 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932039 HC-896 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932039 HC-896 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932039 HC-896 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932039 HC-896 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932039

多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932039 品番HC-896
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

寄せ鍋や蒸し料理など多用途に使える万能鍋です。鍋にぴったり収まるステンレス製ザルが付属。蒸し料理や野菜の下ごしらえに便利。内面はふっ素加工でこびりつきにくく、洗いやすい。日常使いに適したお手入れ簡単。中の様子が見える強化ガラス蓋で、調理の進行を確認しやすい。2〜3人用。オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木、ザル:ステンレス鋼 質量(g)985 容量(L)2.5 外径×高さH(Φmm×mm)ザル:190×60(取っ手含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×120 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする