HC-897 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932048 HC-897 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932048 HC-897 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932048 HC-897 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932048 HC-897 多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付) パール金属 68932048

多用途 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋(ザル付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932048 品番HC-897
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

寄せ鍋や蒸し料理など多用途に使える万能鍋です。鍋にぴったり収まるステンレス製ザルが付属。蒸し料理や野菜の下ごしらえに便利。内面はふっ素加工でこびりつきにくく、洗いやすい。日常使いに適したお手入れ簡単。中の様子が見える強化ガラス蓋で、調理の進行を確認しやすい。オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木、ザル:ステンレス鋼 質量(g)1477 容量(L)4.2 外径×高さH(Φmm×mm)ザル:230×80(取っ手含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×270×135 寸法(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする