HC-969 トルティーノα  ふっ素加工IH対応すき焼鍋(単品) パール金属 68932075 HC-969 トルティーノα  ふっ素加工IH対応すき焼鍋(単品) パール金属 68932075 HC-969 トルティーノα  ふっ素加工IH対応すき焼鍋(単品) パール金属 68932075

トルティーノα ふっ素加工IH対応すき焼鍋(単品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68932075 品番 HC-969
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドルが外せるすきやき鍋。
内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。
オーブンOK。
コンパクト収納。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 質量(g)347 外径×高さH(Φmm×mm)215×50 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする