パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
トルティーノα ふっ素加工IH対応すき焼鍋(単品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68932100
品番
HC-970
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ハンドルが外せるすきやき鍋。
内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。
オーブンOK。
コンパクト収納。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
587
外径×高さH(Φmm×mm)
275×60
寸法(cm)
26