HC-972 トルティーノα  シリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 68932109 HC-972 トルティーノα  シリコーン縁巻ガラス蓋 パール金属 68932109

トルティーノα シリコーン縁巻ガラス蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68932109 品番 HC-972
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかいシリコーンゴムの縁部だから塗膜に優しい。
専用ハンドルを装着したまま、蓋ができる

材質強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)595 外径×高さH(Φmm×mm)280×35 寸法(cm)26用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする