HC-788 無水調理もできるじっくり煮込み鍋 パール金属 68932136 HC-788 無水調理もできるじっくり煮込み鍋 パール金属 68932136 HC-788 無水調理もできるじっくり煮込み鍋 パール金属 68932136 HC-788 無水調理もできるじっくり煮込み鍋 パール金属 68932136

無水調理もできるじっくり煮込み鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68932136 品番 HC-788
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

内面セラミック加工でお手入れが簡単。
食材の水分で旨みを引き出す。
蓋の裏面の凹凸で蒸気を循環。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)1293 容量(L)4.4 深さ(mm)鍋:106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×255×170 寸法(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする