和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932170 品番HC-375
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2〜3人前の鍋料理にちょうど良い大きさ。
ガラス蓋付きなので煮込み具合を確認しながら調理可能。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木 質量(g)686 容量(L)2.9 深さ(mm)鍋:86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×250×135 寸法(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする