HC-376 和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 パール金属 68932179 HC-376 和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋 パール金属 68932179

和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932179 品番HC-376
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

よせ鍋・しゃぶしゃぶなどの鍋料理に最適。
ガラス蓋付きなので煮込み具合を確認しながら調理可能。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木 質量(g)768 容量(L)3.5 深さ(mm)鍋:90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×270×140 寸法(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする