パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付よせ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932188
品番
HC-377
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3〜4人分の鍋料理にちょうど良い大きさ。
よせ鍋・しゃぶしゃぶなどの鍋料理に最適。
ガラス蓋付きなので煮込み具合を確認しながら調理可能。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
質量(g)
900
容量(L)
4.5
深さ(mm)
鍋:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×290×150
寸法(cm)
26