パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製蓋付ちり鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932206
品番
HC-918
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどに大きさが手頃です。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)
253
容量(L)
1.1
深さ(mm)
鍋:56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×185×70
寸法(cm)
17