パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製ちり鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932215
品番
HC-701
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
あつあつの鍋物や煮込みうどんなどで大きさが手頃なサイズです。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼
容量(mL)
980
質量(g)
151
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×185×65
寸法(cm)
18