HC-702 和楽庵 ステンレス製ちり鍋 パール金属 68932231 HC-702 和楽庵 ステンレス製ちり鍋 パール金属 68932231

和楽庵 ステンレス製ちり鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932231 品番HC-702
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

一人鍋から少人数用まで幅広く使えるサイズ感です。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼 質量(g)190 容量(L)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×75 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする