パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
和楽庵 ステンレス製ちり鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68932240
品番
HC-378
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
卓上での「よせ鍋」「ちり鍋」などに使いやすい大きさ。
丈夫で衛生的なステンレス製。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼
質量(g)
443
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×280×90
寸法(cm)
27