HC-947 バーニスタ 鉄製温度計付天ぷら鍋20cm(油切りできる蓋付) パール金属 68932809 HC-947 バーニスタ 鉄製温度計付天ぷら鍋20cm(油切りできる蓋付) パール金属 68932809 HC-947 バーニスタ 鉄製温度計付天ぷら鍋20cm(油切りできる蓋付) パール金属 68932809

バーニスタ 鉄製温度計付天ぷら鍋20cm(油切りできる蓋付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68932809 品番HC-947
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉄製で熱伝導が良く、強火で一気に加熱できるため、食材をカラッと揚げられる。
温度計付きで油の温度を正確に測れるため、天ぷらや唐揚げなどを失敗なく調理可能。
蓋に油切り用のアミが付いており、揚げた食材を置いて余分な油を落とせる。
オール熱源対応

材質表面加工/本体・取っ手・蓋:シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式 質量(g)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×140 寸法(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする