エレット アルマイト加工アルミ行平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68933421 品番 HC-1001
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。

材質表面加工/アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木(ゴムの木) 容量(L)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×105 寸法(cm)18
注意
※ガス火専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする