曜日別特売
HC-1002 エレット アルマイト加工アルミ行平鍋 パール金属 68933430

 

HC-1002 エレット アルマイト加工アルミ行平鍋 パール金属 68933430
HC-1002 エレット アルマイト加工アルミ行平鍋 パール金属 68933430

エレット アルマイト加工アルミ行平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)2.2
内容量1個注文コード68933430品番HC-1002
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。

材質表面加工/アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木(ゴムの木)容量(L)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×220×110寸法(cm)20
注意
※ガス火専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする