パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
エレット アルマイト加工アルミ行平鍋(内面ふっ素加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68933439
品番
HC-1003
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外面は表面を保護して腐食しにくいアルマイト加工。
内面はお手入れ簡単なふっ素樹脂加工
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:アルマイト、アルミニウム合金、取っ手:天然木
容量(L)
1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×200×105
寸法(cm)
18
注意
※ガス火専用