50ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 68940500 品番 BP-C5 ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。
中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。
ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。

仕様ブーツ:CB05A、圧着ダイス:TCD-35D 適合ケーブルL-5D2V, 5D-2V 入数20個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする