温度計 木製(45cm)

(4件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68946066 品番 75919(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。

温度測定範囲(℃)-40〜50 1目盛(℃)1 材質 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34815042
2022-04-13
用途:
ビニールハウスの温度管理
農・林・水産業

大きいのでとても見やすくなりました。満足しています。

対象商品:
34815042
2021-03-21
用途:
ハウス内での育苗の温度管理に使用します

文字、数字が大きいので、少し離れていても読めます。

対象商品:
34815042
2020-02-05
用途:
入り口ドアーに取り付けて温度管理。
有限会社佐々木工作所 様

盤面が大型で背面が黄色なので目立ってとても見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34815042
2017-12-04
用途:
園芸棚の温度計測
サービス業

自作の園芸棚にて使用。
正直、少し大き過ぎたかも知れません。
しかしながら、飾り気のデザインが気に入っています。
水銀計の宿命ですが、正面以外からの視認はほ不可能です。
真正面から見ることが出来る場所への設置は必須です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする