50Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 68947491 品番 L-3D2W 100m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

無線通信などに用いられているケーブルです。
二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。

質量(kg)7.3/100m 長さ(m)100 導体断面積(mm2)20,AWG:0.56 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(98%以上)上打0.14TA/5/24(96%以上) 外径(mm)6.4 導体構成(本/mm)7/0.32A 導体外径(Φmm)内部:0.96 絶縁体外径(mm)3 導体抵抗外部:0.6/100m、内部:3.3/100m 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)100m(10MHz):4.5 静電容量(pF)100/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする