カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の 同軸コネクタ
50Ω同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
68947500
品番
L-3D2W 200m 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
無線通信などに用いられているケーブルです。
二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
質量(kg)
7.3/100m
色
灰
長さ(m)
200
導体断面積(mm
2
)
20,AWG:0.56
シールド
(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/5/24(98%以上)上打0.14TA/5/24(96%以上)
外径(mm)
6.4
導体構成(本/mm)
7/0.32A
導体外径(Φmm)
内部:0.96
絶縁体外径(mm)
3
導体抵抗
外部:0.6/100m、内部:3.3/100m
特性インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
100m(10MHz):4.5
静電容量(pF)
100/m