50Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 絶縁体外径(mm)3 注文コード68947518 品番L-3DFB 200m 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は絶縁体外径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

無線通信などに用いられているケーブルです。
絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

質量(kg)4.5/100m 長さ(m)200 導体断面積(mm2)18,AWG:0.87 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上) 外径(mm)5.5 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)3 導体抵抗外部:1.5/100m、内部:2.2/100m 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)100m(10MHz):4.1 静電容量(pF)84/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする