カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の 同軸コネクタ
50Ω同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
68947527
品番
L-5D2W 100m 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
無線通信などに用いられているケーブルです。
二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
質量(kg)
11/100m
色
灰
長さ(m)
100
導体断面積(mm
2
)
16,AWG:1.54
シールド
(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(95%以上)上打0.14TA/7/24(96%以上)
外径(mm)
8
導体構成(本/mm)
1/1.40A
導体外径(Φmm)
内部:1.4
絶縁体外径(mm)
4.8
導体抵抗
外部:0.5/100m、内部:1.2/100m
特性インピーダンス(Ω)
50
減衰量(dB)
100m(10MHz):2.5
静電容量(pF)
100/m