50Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 68947536 品番 L-5D2W 200m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

無線通信などに用いられているケーブルです。
二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。
外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。

質量(kg)11/100m 長さ(m)200 導体断面積(mm2)16,AWG:1.54 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::下打0.14TA/7/24(95%以上)上打0.14TA/7/24(96%以上) 外径(mm)8 導体構成(本/mm)1/1.40A 導体外径(Φmm)内部:1.4 絶縁体外径(mm)4.8 導体抵抗外部:0.5/100m、内部:1.2/100m 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)100m(10MHz):2.5 静電容量(pF)100/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする