75Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード68947701 品番L-5CHD 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。
L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)
アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。
L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。
L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。
L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。

質量(kg)7.4/100m 長さ(m)100 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.20A 導体外径(Φmm)内部:1.2 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):15.6 静電容量(pF)53/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする