75Ω同軸ケーブル(ガス発泡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 68947807 品番 L-5CFB 200m 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。

質量(kg)7.3/100m 長さ(m)200 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):17.7 静電容量(pF)55/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする