75Ω同軸ケーブル(充実絶縁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード68947877 品番L-5C2VS 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。
さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。
しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。
信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。

質量(kg)6.8/100m 長さ(m)200 シールド(編組密度:(mm/持/打(%::(A:0.12/7/24(93%以上) 外径(mm)7.4 シース厚(mm)1.1 導体構成(本/mm)7/0.26A 導体外径(Φmm)内部:0.78 絶縁体外径(mm)4.8 導体抵抗外部:1.2/100m、内部:5/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(10MHz):2.9 静電容量(pF)67/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする