75Ω同軸マルチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 68948008 品番 V5-3CFB-EM 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。
信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。
回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。
絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)23/100m 長さ(m)100 外径(Φmm)ユニット:4.4(シース厚:0.3) チャンネル数5Ch 絶縁体発泡ポリエチレン シールド編組密度:アルミラミネートテープ+0.14TA/6/16(91%以上) 外径(mm)14.2 導体構成(本/mm)1/0.65A 導体外径(Φmm)内部:0.65 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗外部:1.6/100m、内部:5.6/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(10MHz):3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする