安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68959819
品番
1-23-6PS
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
一般的な温度計です。
全没式です。
仕様
●温度範囲:-20〜105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛
全長(mm)
300
温度測定範囲(℃)
-20〜105
最小目盛(℃)
1
アズワン品番
65-8998-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。