75ΩBNC型パネルジャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68996238 品番BCJ-FC1-7/16 ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。
BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(〜3GHz)、15dB以上(〜12GHz)です。他製品は26dB以上(〜2GHz*)*パネルジャックタイプは(〜1GHz)
BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。
中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。
パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。
パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。

タイプパネルジャックタイプ(※) 適合ケーブル1.5C-2V 入数20個
注意
BCJ-FC1、BCJ-FC1-7/16の中心コンタクトは、はんだ付けです。また、圧着スリーブの加工にはカナレ電気製 圧着工具(TCD-1DB) を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする